Brosse pour tubes Fil laiton ondulé 0,15 mm, ⌀ brosse: 8mm

Réf.: 577985 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil laiton
⌀ brosse D1 8 mm
Longueur totale L 115 mm
Support Raccord fileté
Epaisseur des soies 0,15 mm
Type de produit Brosse pour tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 577985 8
EAN / GTIN 4017359004418
Réf. fabricant 500708

Description

Exécution:

Brosses intérieures avec fil torsadé galvanisé et spirale de garnissage simple. Garnissage en fil ondulé, longueur totale 115 mm. Longueur de garnissage 80 mm avec raccord fileté M6.

Utilisation:

Pour le nettoyage de tubes, caillebotis, manchons, échangeurs thermiques et cylindres. Pour un usage sur machines (rotation à droite uniquement), utiliser l'adaptateur taraudé 577990.