BROSSE BOUGIE. FIL INOX 0,15MM Fil INOX ondulé 0,15 mm W

Réf.: 577030 W
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
112 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Matériau garnissage Fil INOX
    Longueur totale L 150 mm
    Epaisseur des soies 0,15 mm
    Longueur de travail L3 40 mm
    Largeur de garnissage L1 15 mm
    Longueur de garnissage H1 15 mm
    Nombre de rangées de garnissage 3
    Matériau corps de base Bois de hêtre
    Type de produit BROSSE BOUGIE. FIL INOX 0,15MM

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 577030 W
    EAN / GTIN 4017359003190
    Réf. fabricant 125231

    Description

    Exécution:

    Corps en bois de hêtre; longueur 150 mm, 3 rangées, surface de garnissage 40×15 mm, hauteur de garnissage 15 mm.