BROSSE BOUGIE. FIL INOX 0,15MM Nylon lisse 0,30 mm W

Réf.: 577010 W
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Matériau garnissage Nylon
    Longueur totale L 150 mm
    Epaisseur des soies 0,3 mm
    Longueur de travail L3 40 mm
    Largeur de garnissage L1 15 mm
    Longueur de garnissage H1 15 mm
    Nombre de rangées de garnissage 3
    Matériau corps de base Bois de hêtre
    Type de produit BROSSE BOUGIE. FIL INOX 0,15MM

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 577010 W
    EAN / GTIN 4017359301005
    Réf. fabricant 125251

    Description

    Exécution:

    Corps en bois de hêtre; longueur 150 mm, 3 rangées, surface de garnissage 40×15 mm, hauteur de garnissage 15 mm.