Brosse pour cordon de soudure, avec manche en plastique Fil INOX lisse 0,35 mm

Réf.: 575560
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
29 article(s) en stock
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
Matériau garnissage INOX, lisse
Longueur totale L 290 mm
Epaisseur des soies 0,35 mm
Longueur de travail L3 120 mm
Longueur de garnissage H1 35 mm
Nombre de rangées de garnissage 3×16
Type de produit Brosses métalliques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 575560
EAN / GTIN 4017359177167
Réf. fabricant 185811

Description

Exécution:

Brosse pour cordon de soudure avec 3 rangées de fils en V se rejoignant à la pointe.
Corps en plastique, pour une utilisation dans des secteurs ayant des exigences élevées en matière d’hygiène. Longueur de garnissage 120 mm, hauteur de garnissage 35 mm, longueur totale env. 290 mm.