Brosse à main métallique avec grattoir Fil d’acier lisse 0,35 mm

Réf.: 575450
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
29 article(s) en stock
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
Matériau garnissage Fil d'acier
Longueur totale L 290 mm
Epaisseur des soies 0,35 mm
Longueur de travail L3 130 mm
Longueur de garnissage H1 25 mm
Nombre de rangées de garnissage 4
Type de produit Brosses métalliques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 575450
EAN / GTIN 4017359078266
Réf. fabricant 120401

Description

Exécution:

Brosse à main avec 4 rangées de fils et grattoir. Longueur de garnissage 130 mm, hauteur de garnissage 25 mm, longueur totale env. 290 mm.

Utilisation:

Pour le nettoyage en cas de fortes salissures.