Grande brosse métallique à main Fil d’acier lisse 0,35 mm

Réf.: 575400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
95 article(s) en stock
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
Matériau garnissage Acier, lisse
Longueur totale L 310 mm
Epaisseur des soies 0,35 mm
Longueur de travail L3 150 mm
Longueur de garnissage H1 32 mm
Type de produit Brosses métalliques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 575400
EAN / GTIN 4017359139462
Réf. fabricant 13610342

Description

Exécution:

Brosse à main robuste similaire à 575000, avec 4 rangées de fils. Longueur de garnissage 150 mm, hauteur de garnissage 32 mm, longueur totale env. 310 mm.