Vis de serrage avec arros. int. 22 mm

Réf.: 575096 22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ mandrin (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ mandrin 22 mm
Filetage M M10
⌀ tête 32 mm
Epaisseur de tête K 8,5 mm
Ouverture 6 mm
Couple de serrage recommandé 20 Nm
Type de produit Vis de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 575096 22
EAN / GTIN 4062406057060
Réf. fabricant 575096 22

Description

Exécution:

Vis de serrage (galvanisée) avec six-pans creux. Avec perçage pour arrosage.

Utilisation:

Pour fixation de brosses assiettes et circulaires GARANT. Respecter le couple requis.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier