Brosse centrale grain de céramique (CER) 80

Réf.: 575035 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Grain 80
⌀ brosse D1 119 mm
⌀ disque D2 125 mm
Abrasifs Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif Céramique
Degré de finesse grossier
Epaisseur des soies 1,2 mm
⌀ surface de travail 119 mm
⌀ alésage d1 27 avec rainure mm
Longueur de garnissage H1 38 mm
Vitesse de rotation recommandée 1 100 min-1 - 1 400 min-1
Vitesse de rotation max. 3 000 min-1
Avance 3 500 mm/min - 6 500 mm/min
Approche 0,8 (fin) – 1,5 (grossier) mm
Type de produit Brosse centrale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 575035 80
EAN / GTIN 4045197892768
Réf. fabricant 575035 80

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec rainure longitudinale pour serrage sur mandrins porte-fraises (DIN 6357) et mandrins porte-fraises combinés (DIN 6358).
Brosses assiettes avec garniture de soies abrasives très dense (garniture complète) coulée dans le plateau en plastique. Haute résistance à la déformation grâce aux brosses au soutien mutuel multiple. Durée de vie très élevée.
Brosses en nylon à granulométrie céramique. Abrasion plus agressive.

Avantage(s):

  • Finition de pièce directement après le processus d'usinage.
  • Résultats reproductibles grâce au grain abrasif libéré en continu.
  • Sécurité de processus grâce à une résistance à la déformation et une précision de forme élevées.
  • Montage rapide et sûr sans accessoire supplémentaire.
  • Très haute précision de concentricité.

Utilisation:

Sur les centres d'usinage CNC et pour utilisation dans robot, de préférence en rectification avec arrosage avec lubrifiant. Usinage de pièces plates: ébavurage précis, chanfreins d'arête, travaux de finition après le fraisage, finition de surface de par ex. surfaces de contact et d'étanchéité.

Remarque(s):

Modèles spéciaux disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier