{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Grain | 120 | |
⌀ brosse D1 | 70 mm | |
⌀ disque D2 | 76 mm | |
Abrasifs | Carbure de silicium (SiC) | |
Abréviation de l'abrasif | SiC | |
Degré de finesse | moyen | |
Epaisseur des soies | 1,1 mm | |
⌀ surface de travail | 70 mm | |
⌀ alésage d1 | 22 avec rainure mm | |
Longueur de garnissage H1 | 35 mm | |
Vitesse de rotation recommandée | 1 900 min-1 - 2 300 min-1 | |
Vitesse de rotation max. | 4 500 min-1 | |
Avance | 2 500 mm/min - 5 000 mm/min | |
Approche | 0,8 (fin) – 1,5 (grossier) mm | |
Type de produit | Brosse centrale |
Référence article | 575010 120 | |
EAN / GTIN | 4045197892614 | |
Réf. fabricant | 575010 120 |