Brosse centrale carbure de silicium (SiC) 80

Réf.: 575008 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Grain 80
    ⌀ brosse D1 63 mm
    ⌀ disque D2 58 mm
    Abrasifs Carbure de silicium (SiC)
    Abréviation de l'abrasif SiC
    Degré de finesse grossier
    Epaisseur des soies 1,2 mm
    ⌀ surface de travail 63 mm
    ⌀ alésage d1 16 avec rainure mm
    Longueur de garnissage H1 30 mm
    Vitesse de rotation recommandée 1 500 min-1 - 2 500 min-1
    Vitesse de rotation max. 4 500 min-1
    Avance 800 mm/min - 3 000 mm/min
    Approche 0,3 (fin) – 1,5 (grossier) mm
    Type de produit Brosse centrale

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 575008 80
    EAN / GTIN 4045197977717
    Réf. fabricant 575008 80

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Soies en nylon à granulométrie très élevée en carbure de silicium pour utilisation universelle.
    Brosses assiettes avec garniture de soies abrasives très dense (garniture complète) coulée dans le plateau en plastique. Haute résistance à la déformation grâce aux soies au soutien mutuel multiple. Durée de vie très élevée.
    Garnissage conique, pour endroits difficilement accessibles. Très grande flexibilité.
    Avec rainure longitudinale pour serrage sur mandrins porte-fraises (DIN 6357) et mandrins porte-fraises combinés (DIN 6358).

    Avantage(s):

    • Finition de pièce directement après le processus d'usinage.
    • Résultats reproductibles grâce au grain abrasif libéré en continu.
    • Sécurité de processus grâce à une résistance à la déformation et une précision de forme élevées.
    • Montage rapide et sûr sans accessoire supplémentaire.
    • Très haute précision de concentricité.

    Utilisation:

    Sur les centres d'usinage CNC et pour utilisation dans robot, de préférence en rectification avec arrosage. Usinage de pièces plates: ébavurage précis, chanfreins d'arête, travaux de finition après le fraisage, finition de surface de par ex. surfaces de contact et d'étanchéité.

    Remarque(s):

    Modèles spéciaux disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier