Brosses assiettes sur tige, carbure de silicium (SiC) 120

Réf.: 575002 120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Grain 120
⌀ brosse D1 20 mm
⌀ disque D2 24 mm
Abrasifs Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif SiC
⌀ queue Ds 6 mm
Degré de finesse moyen
Epaisseur des soies 0,6 mm
⌀ surface de travail 20 mm
Longueur de garnissage H1 25 mm
Vitesse de rotation recommandée 1 500 min-1 - 2 500 min-1
Vitesse de rotation max. 4 500 min-1
Avance 800 mm/min - 3 000 mm/min
Approche 0,3 (fin) – 2,0 (grossier) mm
Type de produit Brosse centrale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 575002 120
EAN / GTIN 4045197977663
Réf. fabricant 575002 120

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Brosses assiettes avec garniture de soies abrasives très dense (garniture complète) coulée dans le plateau en plastique. Haute résistance à la déformation grâce aux soies au soutien mutuel multiple. Durée de vie très élevée.
Soies en nylon à granulométrie très élevée en carbure de silicium pour utilisation universelle.
Tige 6 mm, solidement moulée.

Avantage(s):

  • Finition de pièce directement après le processus d'usinage.
  • Résultats reproductibles grâce au grain abrasif libéré en continu.
  • Sécurité de processus grâce à une résistance à la déformation et une précision de forme élevées.
  • Montage rapide et sûr sans accessoire supplémentaire, sur mandrin porte-fraises.
  • Très haute précision de concentricité.

Utilisation:

Sur les centres d'usinage CNC et pour utilisation dans robot, de préférence en rectification avec arrosage. Usinage de pièces plates: ébavurage précis, chanfreins d'arête, travaux de finition après le fraisage, finition de surface de par ex. surfaces de contact et d'étanchéité.

Remarque(s):

Modèles spéciaux disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier