{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil d'acier | |
Largeur corps de base | 40 mm | |
Longueur totale L | 290 mm | |
Epaisseur des soies | 0,35 mm | |
Longueur de travail L3 | 140 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 25 mm | |
Nombre de rangées de garnissage | 5 | |
Matériau corps de base | Bois | |
Type de produit | Brosses métalliques |
Référence article | 575000 5 | |
EAN / GTIN | 4017359049044 | |
Réf. fabricant | 10005042 |