{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Carbure de silicium | |
Abréviation de l'abrasif | SiC | |
Grain | 500 | |
Utilisation type | Ponçage de finition | |
⌀ brosse D1 | 22 mm | |
Largeur brosse | 2 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 6 mm | |
⌀ queue Ds | 3 mm | |
Vitesse de rotation max. | 10 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 574936 22X2 | |
EAN / GTIN | 4017359289372 | |
Réf. fabricant | 410883 |