Brosse boisseau miniature Fil d’acier 0,10 mm 15 mm

Réf.: 574920 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Utilisation type Nettoyage, ébavurage
⌀ brosse D1 15 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Longueur de garnissage H1 5 mm
Vitesse de rotation max. 15 000 min-1
Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574920 15
EAN / GTIN 4017359289211
Réf. fabricant 430222

Description

Exécution:

⌀ queue 3 mm.

Utilisation:

Pour les pièces de précision, les surfaces de petite taille et les endroits difficiles d'accès.