Il existe une alternative à ce produit

Brosse pinceau torsadée Fil d’acier 28X0,25 mm

Réf.: 574800 28X0,25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1×épaisseur des soies (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil d'acier
⌀ brosse D1 28 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Longueur de garnissage H1 28 mm
Torsadage torsadé à gauche
Nombre de torsades 12
Vitesse de rotation max. 20 000 min-1
Type de produit Brosse pinceau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574800 28X0,25
EAN / GTIN 4017359071434
Réf. fabricant 456258

Description

Exécution:

Fil spécial torsadé lisse, serti dans un manchon d’acier, ⌀ tige 6 mm, densité de garnissage uniforme, résistance à l’usure très élevée.

Utilisation:

Pour l'ébarbage, le décrassage et pour tous les brossages moyennement durs à durs.
La brosse s'ouvrant plus ou moins en fonction de la vitesse de rotation, elle peut également être utilisée dans des espaces réduits, p. ex. à l'intérieur de cylindres.