Brosse pinceau biseautée, fil INOX 0,30 mm 12 mm

Réf.: 574795 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
233 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Matériau garnissage Fil en INOX
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Epaisseur des soies 0,3 mm
    Longueur de garnissage H1 20 mm
    Vitesse de rotation max. 20 000 min-1
    Type de produit Brosse pinceau

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 574795 12
    EAN / GTIN 4017359029015
    Réf. fabricant 451362

    Description

    Exécution:

    Tête en fil ondulé biseautée à 25°. ⌀ tige 6 mm.

    Utilisation:

    Sur meuleuses droites ou arbres flexibles. Pour travailler dans les coins et cavités.