Brosse pinceau biseautée, fil d'acier 0,30 mm 12 mm

Réf.: 574790 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil d'acier
⌀ queue Ds 6 mm
Epaisseur des soies 0,3 mm
Longueur de garnissage H1 20 mm
Vitesse de rotation max. 20 000 min-1
Type de produit Brosse pinceau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574790 12
EAN / GTIN 4017359068564
Réf. fabricant 451162

Description

Exécution:

Tête en fil ondulé biseautée à 25°. ⌀ tige 6 mm.

Utilisation:

Sur meuleuses droites ou arbres flexibles. Pour travailler dans les coins et cavités.