{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ brosse D1 | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Epaisseur des soies | 0,2 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 20 mm | |
Vitesse de rotation max. | 10 500 min-1 | |
Type de produit | Brosse pinceau |
Référence article |
574775 50
Copier |
|
EAN / GTIN |
4067263935032
Copier |
|
Réf. fabricant |
574775 50
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |