Brosse de coupe Fil d’acier 0,30 mm 60 mm

Réf.: 574755 60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ brosse D1 60 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Epaisseur des soies 0,3 mm
Longueur de garnissage H1 25 mm
Vitesse de rotation max. 8 000 min-1
Type de produit Brosse pinceau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574755 60
EAN / GTIN 4067263935018
Réf. fabricant 574755 60

Description

Exécution:

Brosses de surface avec ⌀ tige 6 mm.

Utilisation:

Sur meuleuses droites, arbres flexibles ou machines fixes. Pour le nettoyage et l’ébavurage de petites et moyennes surfaces.