Brosse pinceau Fil d’acier, laitonné 0,25 mm 22X22

Réf.: 574700 22X22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ brosse D1 23 mm
Longueur totale L 68 mm
⌀ virole D2 22 mm
Longueur virole L2 22 mm
Longueur de garnissage H1 25 mm
Vitesse de rotation max. 18 000 min-1
Type de produit Brosse pinceau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574700 22X22
EAN / GTIN 4017359114773
Réf. fabricant 453751

Description

Exécution:

Qualité de fil spécial ondulé, serti dans un manchon d’acier, ⌀ tige 6 mm.

Utilisation:

Pour meuleuses droites, arbres flexibles et perceuses électroportatives. Pour le nettoyage et l'ébavurage d'endroits difficiles d'accès.