• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Brosse pinceau Fil INOX 0,30 mm, Type: 10X80

Réf.: 574600 10X80
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
154 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ brosse D1 12 mm
Longueur totale L 120 mm
⌀ virole D2 10 mm
Longueur virole L2 80 mm
Longueur de garnissage H1 20 mm
Vitesse de rotation max. 15 000 min-1
Type de produit Brosse pinceau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574600 10X80
EAN / GTIN 4017359006955
Réf. fabricant 458361
Manufacturer LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Description

Exécution:

Qualité de fil spécial ondulé, serti dans un manchon d’acier, ⌀ tige 6 mm.

Utilisation:

Pour meuleuses droites, arbres flexibles et perceuses électroportatives. Pour le nettoyage et l'ébavurage d'endroits difficiles d'accès.