Brosse micro-abrasive pour tubes (SiC) Grain 120 8 mm

Réf.: 574475 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
55 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ brosse D1 8 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Longueur de travail L3 65 mm
Type de produit Brosse pour tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574475 8
EAN / GTIN 4017359195048
Réf. fabricant 54120080

Description

Exécution:

Brosses intérieures avec fil torsadé galvanisé et spirale de garnissage simple.
Soies solides en carbure de silicium (SiC) en grain 120 et 320, ⌀ soies 0,60 mm, longueur totale 125 mm.

Utilisation:

Les brosses en nylon abrasif travaillent à la fois à la pointe et sur les côtés des garnitures. Une libération constante de matériau abrasif neuf garantit une abrasion uniforme. Pour l'ébavurage d'alésages (sécants), de gorges de joints toriques, ainsi que pour le nettoyage et le polissage de buses et de petits alésages hydrauliques.