Brosse circulaire sur tige micro-abrasive, SiC grain 120, ⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1: 30X6mm

Réf.: 574440 30X6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif SiC
⌀ brosse D1 30 mm
Longueur de garnissage H1 6 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Vitesse de rotation recommandée 6 000 min-1
Vitesse de rotation max. 15 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574440 30X6
EAN / GTIN 4017359111345
Réf. fabricant 413841

Description

Malli:

Teräskeskiöön kiinnitetyt nailonharjakset, hioma-aine piikarbidi, varren ⌀ 6 mm.

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus. Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa.
Alumiinin, teräksen, INOXin ja muovin kuiva- ja märkähionta. Käyttölämpötila enint. 80°C.