Brosse circulaire sur tige torsadée, fil INOX 0,50 mm 75X10

Réf.: 574405 75X10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Matériau garnissage Fil en INOX
    ⌀ brosse D1 75 mm
    Epaisseur des soies 0,5 mm
    Largeur de garnissage L1 12 mm
    Longueur de garnissage H1 15 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Torsadage torsadé à gauche
    Nombre de torsades 18
    Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
    Type de produit Brosse circulaire

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 574405 75X10
    EAN / GTIN 4017359010839
    Réf. fabricant 417398

    Description

    Exécution:

    Fil d’acier torsadé, ⌀ tige 6 mm.

    Utilisation:

    Brossage très agressif avec grande résistance à l’usure. Pour le dérouillage, le décapage et l’ébarbage.