{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil de laiton | |
⌀ brosse D1 | 30 mm | |
Epaisseur des soies | 0,2 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 6 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 6 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Torsadage | ondulé | |
Vitesse de rotation max. | 20 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 574350 30X6 | |
EAN / GTIN | 4017359007068 | |
Réf. fabricant | 413542 | |
Fabricant | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |