{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil en INOX | |
⌀ brosse D1 | 80 mm | |
Largeur brosse | 12 mm | |
Epaisseur des soies | 0,2 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 9 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 20 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Torsadage | ondulé | |
Vitesse de rotation max. | 15 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 574253 80X12 | |
EAN / GTIN | 4067263934790 | |
Réf. fabricant | 574253 80X12 |