{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil en INOX | |
⌀ brosse D1 | 50 mm | |
Epaisseur des soies | 0,3 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 15 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 12 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Torsadage | ondulé | |
Vitesse de rotation max. | 15 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 574200 50X15 | |
EAN / GTIN | 4017359050996 | |
Réf. fabricant | 415363 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brosse circulaire sur tige fil INOX 0,30 mm, ⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1: 50X15mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
64 article(s) en stock
CHF 13.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 5.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de garnissage H1 | 12 mm | 12 mm |
Matériau garnissage | Fil en INOX | Fil d'acier |
Epaisseur des soies | 0,3 mm | 0,3 mm |
⌀ brosse D1 | 50 mm | 50 mm |
Vitesse de rotation max. | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Type de produit | Brosse circulaire | Brosse circulaire |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm |