{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil d'acier | |
⌀ brosse D1 | 70 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 14 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 19 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Torsadage | ondulé | |
Vitesse de rotation max. | 15 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 574150 70X16 | |
EAN / GTIN | 4067263907084 | |
Réf. fabricant | 574150 70X16 |