• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Bristle-Brush Type C ⌀ 150 mm, BB-ZB, Grain: 80

Réf.: 573555 80
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Grinding medium code: Céramique

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Grinding medium code Céramique
Grain 80
⌀ brosse D1 150 mm
Largeur brosse 12 mm
Référence fabricant BB-ZB
Couleur jaune
Vitesse de rotation max. 6 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 573555 80
EAN / GTIN 480113321542
Réf. fabricant 33215
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Les brosses de nettoyage spécial à poils coulés sont des corps de polissage homogènes composés d’un mélange de grain de céramique de précision et d’oxyde d’aluminium, présentant une durée de vie exceptionnelle. Extrêmement souples et adaptables.
La brosse radiale Bristle-Brush est composée de plusieurs segments (env. 1,6 mm de large).
Avec soies courbées (type C) pour le traitement de surfaces profilées.

Utilisation:

Respecter le sens de rotation.
Sur la plupart des matériaux pour une sécurité de travail maximale. Elimination de la rouille, de résidus de colle, de peinture, de rayures légères et de bavures. Pour travaux de transition, de finition, de polissage, de nettoyage et d’ébavurage.
⌀ alésage 25,4 mm avec bagues de réduction fournies ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Avec adaptateur 57 3580, extensible à n'importe quelle largeur. Utilisation sur tourets à meuler doubles, meuleuses droites ou arbres flexibles avec broche de serrage 55 6380 réf. 1.