Bristle-Brush Type C ⌀ 76 mm Queue ⌀ 6 mm 80

Réf.: 573550 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
379 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abréviation de l'abrasif Céramique
    Grain 80
    ⌀ brosse D1 76 mm
    Largeur brosse 10 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Référence fabricant BB-ZS
    Couleur jaune
    Vitesse de rotation max. 10 000 min-1
    Type de produit Brosse circulaire

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 573550 80
    EAN / GTIN 54046719316354
    Réf. fabricant 7000078176

    Description

    Exécution:

    Les brosses de nettoyage spécial à poils coulés sont des corps de polissage homogènes composés d’un mélange de grain de céramique de précision et d’oxyde d’aluminium, présentant une durée de vie exceptionnelle. Extrêmement souples et adaptables.
    La brosse radiale Bristle-Brush est composée de plusieurs segments (env. 1,6 mm de large).
    Broche de serrage (⌀ tige 6 mm) avec segments coulés.
    Avec soies courbées (type C) pour le traitement de surfaces profilées.

    Utilisation:

    Respecter le sens de rotation.
    Utilisation sur meuleuses droites ou arbres flexibles sans autres accessoires.
    Sur la plupart des matériaux pour une sécurité de travail maximale. Elimination de la rouille, de résidus de colle, de peinture, de rayures légères et de bavures. Pour travaux de transition, de finition, de polissage, de nettoyage et d’ébavurage.