Brosse de nettoyage spéciale avec système à changement rapide ⌀ 50 mm, Grain: 80

Réf.: 573511 80

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  10.90 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  9.10 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 80
Couleur Jaune
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 573511 80
EAN / GTIN 9009013051758
Réf. fabricant 34570184

Description

Exécution:

Les brosses de nettoyage spécial à poils coulés sont des corps de polissage homogènes composés d’un mélange de grain de céramique de précision et d’oxyde d’aluminium, présentant une durée de vie exceptionnelle. Extrêmement souples et adaptables.

Utilisation:

Sur la plupart des matériaux pour une sécurité de travail maximale. Elimination de la rouille, de résidus de colle, de peinture, de rayures légères et de bavures. Pour travaux de transition, de finition, de polissage, de nettoyage et d’ébavurage.
Utilisation sur meuleuses droites et petites meuleuses d’angle avec plateau-support à changement rapide 554090554094 (broche de serrage ⌀ 6 mm ou filetage M14).