{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil d'acier | |
⌀ brosse D1 | 100 mm | |
Filetage M | M14 | |
Epaisseur des soies | 0,3 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 30 mm | |
Vitesse de rotation max. | 8 500 min-1 | |
Type de produit | Brosse boisseau |
Référence article | 573300 100 | |
EAN / GTIN | 4017359053393 | |
Réf. fabricant | 426767 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brosse boisseau Fil d'acier, laitonné 0,30 mm, ⌀ brosse D1: 100mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 31.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 15.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de garnissage H1 | 30 mm | 30 mm |
Matériau garnissage | Fil d'acier | Fil d'acier |
Epaisseur des soies | 0,3 mm | 0,35 mm |
⌀ brosse D1 | 100 mm | 100 mm |
Filetage M | M14 | M14 |
Vitesse de rotation max. | 8 500 min-1 | 8 500 min-1 |
Type de produit | Brosse boisseau | Brosse boisseau |