Brosse boisseau X-LOCK, fil INOX 0,30 mm 60X-LOCK mm

Réf.: 573210 60X-LOCK

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  27.35 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  22.80 / Unité
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série X-LOCK
    Matériau garnissage Fil en INOX
    ⌀ brosse D1 65 mm
    Epaisseur des soies 0,3 mm
    Longueur de garnissage H1 20 mm
    Torsadage ondulé
    Vitesse de rotation max. 12 500 min-1
    Type de produit Brosse boisseau

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 573210 60X-LOCK
    EAN / GTIN 4007220119198
    Réf. fabricant 4007220119198

    Description

    Provedení:

    Vlnitý drát pevně vtlačený do ocelového těla. Pro použití na úhlových bruskách a stacionárních strojích.
    S rychloupínacím systémem X-LOCK pro rychlou výměnu kartáčů bez nástroje.

    Použití:

    Vhodný zejména k opracování povrchů, leštění, odstraňování otřepů, rzi, barev, základních nátěrů a okují.