Brosse boisseau X-LOCK, fil d'acier 0,30 mm, ⌀ brosse: 60X-LOCKmm

Réf.: 573010 60X-LOCK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série X-LOCK
Matériau garnissage Fil d'acier
⌀ brosse D1 65 mm
Epaisseur des soies 0,3 mm
Longueur de garnissage H1 20 mm
Vitesse de rotation max. 12 500 min-1
Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 573010 60X-LOCK
EAN / GTIN 4007220119150
Réf. fabricant 4007220119150

Description

Exécution:

Fil ondulé solidement serti dans le corps d'acier. Pour utilisation sur meuleuses d'angle et machines fixes.
Avec système de serrage rapide X-LOCK pour un changement de brosse rapide sans outil.

Utilisation:

Conviennent parfaitement pour le travail des surfaces, l’ébarbage, le dérouillage, le polissage, l’élimination de peinture, d’apprêts, de vernis, de calamine, etc.