Brosse boisseau Fil INOX 0,35 mm 65XM14 mm

Réf.: 572210 65XM14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1×filetage M (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Matériau garnissage Fil INOX
    ⌀ brosse D1 65 mm
    Filetage M M14
    Epaisseur des soies 0,35 mm
    Longueur de garnissage H1 20 mm
    Bague de sécurité non
    Vitesse de rotation max. 12 500 min-1
    Type de produit Brosse boisseau

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 572210 65XM14
    EAN / GTIN 4017359006504
    Réf. fabricant 482717

    Description

    Exécution:

    Fil lisse, torsadé, serti solidement dans le corps en acier. Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.

    Utilisation:

    Spécialement conçu pour une fixation sur des meuleuses d'angle.
    Avec filetage intérieur M14.