{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil en INOX | |
⌀ brosse D1 | 65 mm | |
Filetage M | M14 | |
Epaisseur des soies | 0,5 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 20 mm | |
Bague de sécurité | non | |
Vitesse de rotation max. | 12 500 min-1 | |
Type de produit | Brosse boisseau |
Référence article | 572200 65XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359014110 | |
Réf. fabricant | 482817 |