{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil en INOX | |
⌀ brosse D1 | 125 mm | |
Filetage M | M14 | |
Epaisseur des soies | 0,5 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 12 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 29 mm | |
Torsadage | torsadé à gauche | |
Nombre de torsades | 20 | |
Vitesse de rotation max. | 12 500 min-1 | |
Type de produit | Brosses coniques |
Référence article | 571353 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4067263906773 | |
Réf. fabricant | 571353 125XM14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brosse conique torsadée fil INOX 0,50 mm 125XM14 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 24.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
53 article(s) en stock
CHF 14.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de torsades | 20 | |
Largeur de garnissage L1 | 12 | 12 |
Matériau garnissage | Fil en INOX | Fil d'acier |
Filetage M | M14 | M14 |
Vitesse de rotation max. | 12 500 | 12 500 |
Torsadage | torsadé à gauche | torsadé à gauche |
Type de produit | Brosses coniques | Brosses coniques |