Brosse conique torsadée fil INOX 0,50 mm, ⌀ brosse D1×filetage M: 115XM14mm

Réf.: 571350 115XM14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1×filetage M (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil en INOX
⌀ brosse D1 115 mm
Filetage M M14
Epaisseur des soies 0,5 mm
Largeur de garnissage L1 12 mm
Longueur de garnissage H1 24 mm
Torsadage torsadé à gauche
Nombre de torsades 20
Vitesse de rotation max. 12 500 min-1
Type de produit Brosses coniques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 571350 115XM14
EAN / GTIN 4017359044025
Réf. fabricant 472857

Description

Exécution:

Brosse conique coudée à fil lisse 0,50 mm, torsadé et serti solidement dans le corps d'acier. Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.

Utilisation:

Torsadée à gauche, détortillement précoce évité en toute sécurité.
Idéal pour travailler dans des endroits difficiles d'accès et pour les brossages durs, par ex. décapage, dérouillage, décrassage, ponçage léger, nettoyage de pièces métalliques et de planches de coffrage.
Avec filetage intérieur M14, pour fixation directe sur des meuleuses d'angle.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Brosse conique torsadée fil INOX 0,50 mm, ⌀ brosse D<sub>1</sub>×filetage M: 115XM14mm

Brosse conique torsadée fil INOX 0,50 mm, ⌀ brosse D1×filetage M: 115XM14mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
CHF  37.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF  21.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
15,95 CHF
CHF  12.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de torsades 20 20 20
Longueur de garnissage H1 24 mm 24 mm 24 mm
Matériau garnissage Fil en INOX Fil en INOX Fil d'acier
Epaisseur des soies 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm
⌀ brosse D1 115 mm 115 mm 115 mm
Filetage M M14 M14 M14
Type de produit Brosses coniques Brosses coniques Brosses coniques