{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil d'acier | |
⌀ brosse D1 | 115 mm | |
Filetage M | M14 | |
Epaisseur des soies | 0,5 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 12 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 24 mm | |
Torsadage | Torsades alternées | |
Nombre de torsades | 20 | |
Vitesse de rotation max. | 12 500 min-1 | |
Type de produit | Brosses coniques |
Référence article | 571305 115XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359370124 | |
Réf. fabricant | 472257WZ |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Brosse conique torsadée torsades alternées, fil d’acier 0,50 mm 115XM14 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
41 article(s) en stock
CHF 27.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 21.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
33 article(s) en stock
CHF 15.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de garnissage H1 | 24 | 24 | 24 |
Matériau garnissage | Fil d'acier | Fil en INOX | Fil d'acier |
⌀ brosse D1 | 115 | 115 | 115 |
Filetage M | M14 | M14 | M14 |
Vitesse de rotation max. | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
Torsadage | Torsades alternées | torsadé à gauche | Torsades alternées |
Type de produit | Brosses coniques | Brosses coniques | Brosses coniques |