{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil en INOX | |
⌀ brosse D1 | 115 mm | |
⌀ alésage d1 | 22 mm | |
Epaisseur des soies | 0,5 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 14 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 24 mm | |
Nombre de torsades | 20 | |
Vitesse de rotation max. | 12 500 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 571255 115X22 | |
EAN / GTIN | 4017359385845 | |
Réf. fabricant | 472811WZ |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brosse circulaire torsades alternées, fil en INOX 0,50 mm, ⌀ brosse D1×⌀ alésage d1 / Filetage M: 115X22mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
32 article(s) en stock
CHF 46.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 23.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de torsades | 20 | 20 |
Largeur de garnissage L1 | 14 mm | 14 mm |
Longueur de garnissage H1 | 24 mm | 24 mm |
Epaisseur des soies | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ brosse D1 | 115 mm | 115 mm |
Type de produit | Brosse circulaire | Brosse circulaire |
⌀ alésage d1 | 22 mm | 22 mm |