{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil d'acier | |
⌀ brosse D1 | 115 mm | |
⌀ alésage d1 | 22 mm | |
Epaisseur des soies | 0,5 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 14 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 24 mm | |
Nombre de torsades | 20 | |
Vitesse de rotation max. | 12 500 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 571203 115X22 | |
EAN / GTIN | 4067263906575 | |
Réf. fabricant | 571203 115X22 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brosse circulaire Fil d’acier 0,50 mm 115X22 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 10.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 13.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de torsades | 20 | 20 |
Largeur de garnissage L1 | 14 | 14 |
Longueur de garnissage H1 | 24 | 24 |
Matériau garnissage | Fil d'acier | Fil d'acier |
⌀ brosse D1 | 115 | 115 |
Type de produit | Brosse circulaire | Brosse circulaire |
⌀ alésage d1 | 22 | 22 |