Brosse circulaire X-LOCK, fil d'acier 0,50 mm 125X-LOCK mm

Réf.: 571201 125X-LOCK

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  34.05 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  28.40 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
48 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1×⌀ alésage d1 / Filetage M (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série X-LOCK
    Matériau garnissage Fil d'acier
    ⌀ brosse D1 125 mm
    Epaisseur des soies 0,5 mm
    Largeur de garnissage L1 12 mm
    Longueur de garnissage H1 28 mm
    Torsadage torsadé à gauche
    Nombre de torsades 24
    Vitesse de rotation max. 12 500 min-1
    Type de produit Brosse circulaire

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 571201 125X-LOCK
    EAN / GTIN 4007220118764
    Réf. fabricant 4007220118764

    Description

    Exécution:

    Brosse circulaire à fil lisse 0,50mm, torsadé et serti solidement dans le corps d'acier. Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.

    Utilisation:

    Torsadée à gauche, détortillement précoce évité en toute sécurité.
    Pour les brossages difficiles, par ex. décapage, dérouillage, décalaminage, ponçage léger, nettoyage de pièces métalliques et de planches de coffrage.
    Avec système de serrage rapide X-LOCK pour un changement de brosse rapide sans outil.