Brosse circulaire soies en nylon 0,50 mm 100X12 mm

Réf.: 570335 100X12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Matériau garnissage Soies en nylon
    ⌀ brosse D1 100 mm
    Largeur brosse 12 mm
    ⌀ alésage d1 12 mm
    ⌀ alésage agrandissable jusqu'à 20 mm
    Epaisseur des soies 0,5 mm
    Longueur de garnissage H1 21 mm
    Vitesse de rotation max. 8 000 min-1
    Type de produit Brosse circulaire

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 570335 100X12
    EAN / GTIN 4017359107775
    Réf. fabricant 320001

    Description

    Exécution:

    Brosse en nylon ondulée sans adjonction d’abrasif.

    Utilisation:

    Sur scies circulaires et à ruban, pour nettoyage des goujures et prévention des arêtes rapportées.