{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ brosse D1 | 178 mm | |
Largeur brosse | 29 mm | |
⌀ alésage d1 | 50 mm | |
⌀ bague de réduction | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 37 mm | |
Vitesse de rotation max. | 6 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 570200 178X32 | |
EAN / GTIN | 4017359004999 | |
Réf. fabricant | 355363 |