Disque de tronçonnage diamanté PREMIUM*** Carrelage, ⌀ disque: 115mm

Réf.: 569750 115
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
80 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: D
  • Optimisé pour le matériau: Pierre
  • Forme: droit
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Diamant
Abréviation de l'abrasif D
Optimisé pour le matériau Pierre
Forme 41
Forme droit
⌀ disque 115 mm
Epaisseur de disque 1,2 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Hauteur revêtement abrasif 10 mm
Machine motrice Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 13 300 min-1
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 569750 115
EAN / GTIN 9003176395599
Réf. fabricant 639559

Description

Exécution:

Disques de tronçonnage diamantés pour meulage à sec ou avec arrosage. ⌀ alésage 22,23 mm.
  • Durée de tronçonnage très courte grâce aux diamants très coupants.
  • Durée de vie extrêmement longue, remplacement du disque moins fréquent.
  • Diamètre constant, donc profondeur de coupe toujours optimale.
  • Le disque ne subissant qu’une faible usure, il produit peu de poussières.

Disque pour carrelages avec arête de coupe continue, largeur de meule 1,2 mm, excellente qualité de coupe, hauteur de garnissage 10 mm. Spécialement conçu pour les carrelages et les plaques en granit.
Disque pour carrelages avec arête de coupe continue, largeur de meule 1,2 mm (⌀ 115), excellente qualité de coupe, hauteur de garnissage 10 mm. Spécialement conçu pour les carrelages et les plaques en granit.

Utilisation:

Pour le tronçonnage de tous les matériaux de construction courants comme le béton (armé), la brique, la pierre naturelle, le carrelage, etc.

Matière(s):

Optimisé pour: Carrelages en céramique, grès cérame, porcelaine.

Remarque(s):

  • Revêtement au diamant pré-affûté. Respecter impérativement le sens de rotation indiqué!
  • Autres disques de tronçonnage diamantés sur demande.