Disque de tronçonnage diamanté STANDARD** Universel, ⌀ disque: 125mm

Réf.: 569721 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
57 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: D
  • Optimisé pour le matériau: Pierre
  • Forme: droit
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Diamant
Abréviation de l'abrasif D
Optimisé pour le matériau Pierre
Forme 41
Forme droit
⌀ disque 125 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Largeur revêtement abrasif 2 mm
Hauteur revêtement abrasif 7 mm
Machine motrice Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 12 200 min-1
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 569721 125
EAN / GTIN 9003173095218
Réf. fabricant 34499935

Description

Exécution:

Disques de tronçonnage diamantés pour meulage à sec ou avec arrosage. ⌀ alésage 22,23 mm.
  • Durée de tronçonnage très courte grâce aux diamants très coupants.
  • Durée de vie extrêmement longue, remplacement du disque moins fréquent.
  • Diamètre constant, donc profondeur de coupe toujours optimale.
  • Le disque ne subissant qu’une faible usure, il produit peu de poussières.

Pour un usage quotidien sur tous les matériaux de construction, tels que le béton, la brique, la pierre naturelle, etc. Revêtement aggloméré par frittage, lame de base trempée (aucun vacillement).

Utilisation:

Pour le tronçonnage de tous les matériaux de construction courants comme le béton (armé), la brique, la pierre naturelle, le carrelage, etc.

Remarque(s):

  • Revêtement au diamant pré-affûté. Respecter impérativement le sens de rotation indiqué!
  • Autres disques de tronçonnage diamantés sur demande.