Disque de tronçonnage STANDARD ** pour la pierre 125 mm

Réf.: 569700 125

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  2.75 / Unité
  • De 25 Unité
    CHF  2.30 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: SiC
  • Forme: coudé
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: Pierre; Pierre naturelle; Pierre artificielle
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif SiC
Spécification C30-BF
Forme 42
Forme coudé
⌀ disque 125 mm
Epaisseur de disque 2,5 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Pour épaisseurs de matériaux 7,5 mm - 12,5 mm
Optimisé pour le matériau Pierre; Pierre naturelle; Pierre artificielle
Machine motrice Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 12 200 min-1
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 569700 125
EAN / GTIN 9003173677872
Réf. fabricant 367787

Description

Exécution:

Disques de tronçonnage universels (spécification: C30-BF).

Utilisation:

Pour pierres naturelles et artificielles, briques réfractaires et béton.