Disque diamanté PREMIUM*** pour la pierre, ⌀ disque: 100mm

Réf.: 569640 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: D
  • Optimisé pour le matériau: Pierre
  • Forme: plat
  • ⌀ alésage: 22,23

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Diamant
Abréviation de l'abrasif D
Optimisé pour le matériau Pierre
Forme plat
⌀ disque 100 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Corps du support Disque d'acier
Machine motrice Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation recommandée 10 000 min-1 - 12 000 min-1
Vitesse de rotation max. 15 000 min-1
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 569640 100
EAN / GTIN 9003173565698
Réf. fabricant 356569

Description

Exécution:

Disques d’acier minces robustes avec segments diamantés brasés, intégrés dans un matériau spécial. Capacité d’enlèvement de matière importante, durée de vie maximum et vibrations réduites (surfaces nettes), pour meulage à sec.

Utilisation:

Pour le meulage, le dressage et le polissage de la pierre et du béton sur des meuleuses d'angle. Vitesse de rotation optimale 10000 − 12000 min-1. Vitesse de rotation maximale 15000 min-1.

Matière(s):

Convient pour le béton.