Paire de brides en aluminium 25 mm

Réf.: 568782 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ alésage (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ alésage 25 mm
Type de produit Bride de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 568782 25
EAN / GTIN 2050001775016

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Paire de brides de réduction en aluminium pour ⌀ alésage 13 mm, agrandissable.

Utilisation:

Pour meules compactes en nylon avec ⌀ alésage 25 mm ou 76 mm.