Disque d’ébavurage compact (SiC) 203X25X76 mm

Réf.: 568731 203X25X76
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque × largeur × ⌀ alésage (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: SiC
  • ⌀ alésage: 76

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif SiC
Degré de finesse fin
Degré de dureté très dur
⌀ disque 203 mm
Largeur 25 mm
⌀ alésage 76 mm
Référence fabricant DB-WL
Exécution 9S fine
Type de produit Disque compact

Numéros d’identification et classifications

Référence article 568731 203X25X76
EAN / GTIN 50048011187643

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Les disques compacts en non-tissé procurent une finition reproductible, car le grain abrasif fin est toujours en contact. Aucune modification de la géométrie de la pièce, aucune formation de stries, longue durée de vie.

Utilisation:

Sur tourets ou meuleuses portatives avec broche de serrage 556380 réf. 1−2 et bride de réduction 568782. Dresseur de meules adapté 568785.
Disque d’ébavurage en non-tissé enroulé. Pour le retrait des grosses bavures sur les pièces pressées et pour arrondir les rainures creuses et les arêtes sans formations de bavures secondaires.